Sechskantmuttern ~0,5d DIN 439B-04 znb M3

Artikel-Nr.: 114729 Katalog-Nr.: 148
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9’630 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 439B (Norm zurückgezogen)
d1 M3
Festigkeitsklasse 04
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4035
m 1,8 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 6,08 mm
s 5,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114729
Katalognummer 148
EAN / GTIN 7610363050203

Beschreibung

Hinweis:

Form B = mit Fasen
Ausführung nach ISO 4035 siehe Niedrige Sechskantmuttern mit Fase ~0,5d ISO 4035-04 znb