Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 687469 Katalog-Nr.: 950570
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 79.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 1,306 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687469
Katalognummer 950570
EAN / GTIN 4062406153533
Herstellernummer 950570 75/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×24G.

Passend für:

Schubladen 36×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951530: 7 × Gr. 75
Steck-Trennwand 4G Nr. 951741: 16 × Gr. 75
Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 12 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb