{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×24 | |
| Höhe | 100 mm | |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 125 mm | |
| passend für Schubladen Nutzbreite in G | 36 | |
| passend für Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 900 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
| Gewicht | 2,022 kg | |
| Produktart | Schubladen-Trennwand |
| Artikelnummer | 687468 | |
| Katalognummer | 950570 | |
| EAN / GTIN | 4062406153656 | |
| Herstellernummer | 950570 125/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |