Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät FireFox® 1

Artikel-Nr.: 1458198 Katalog-Nr.: 770515
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’755.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hub 7,5 mm
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar 12.000 N
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) max. 2 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe M3 − M6
für Blindnietmuttern Stahl / Alu M3 − M6
Gewicht 1,96 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1458198
Katalognummer 770515
EAN / GTIN 4007081920841
Herstellernummer 1458198

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 − 7 bar. Automatischer Aufdrillvorgang, sobald die Blindnietmutter mit leichtem Druck am Gewindedorn angesetzt wird. Extrem wirtschaftliches Arbeiten durch schnelles Aufdrillen und dem blitzschnellen Setzprozess.

Lieferumfang:

Mundstück und Gewindedorn M3, M4, M5, M6.

Hinweis:

Für Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb