Gummihammer schwarz, Typ: A100

Artikel-Nr.: 248217 Katalog-Nr.: 755500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 80 mm
Kopf-⌀ 40 mm
Stiellänge 260 mm
Gewicht 150 g
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248217
Katalognummer 755500
EAN / GTIN 4045197720719
Herstellernummer 755500 A100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus zäh-hartem Gummi (90 Shore), nicht federnd; mit stark treibender Schlagwirkung. Abgenutzte Bahnen können durch Abdrehen nachgearbeitet werden. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 5128

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 755600 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb