Gummihammer schwarz, Typ: B400

Artikel-Nr.: 225908 Katalog-Nr.: 755500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 115 mm
Kopf-⌀ 64 mm
Stiellänge 340 mm
Gewicht 500 g
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225908
Katalognummer 755500
EAN / GTIN 4045197720764
Herstellernummer 755500 B400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer balligen und einer flachen Bahn.

Norm:

DIN 5128

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 755600 erhältlich.