Hartholz-Feilenheft, Gesamtlänge: 70mm

Artikel-Nr.: 222704 Katalog-Nr.: 519400
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 395

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 70 mm
Norm DIN 395
passend für Feilenlänge (Vierkant-, Rundfeilen) 100 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222704
Katalognummer 519400
EAN / GTIN 7612908052727
Hersteller/verantwortliche Person Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus Hartholz, aus PEFC zertifizierten Waldbeständen, in handgerechter Form. Zwinge aus nahtlosem Stahlrohr, tief in das Heft eingepresst; dadurch kann das Heft beim Einschlagen der Feile nicht zerspringen. Die Zwinge ist unlösbar mit dem Heft verbunden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb