{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gesamtlänge | 160 mm | |
| Norm | DIN 395 | |
| passend für Feilenlänge (Flach-, Dreikant-, Halbrundfeilen) | 300 mm - 350 mm | |
| passend für Feilenlänge (Vierkant-, Rundfeilen) | 350 mm | |
| Produktart | Heft |
| Artikelnummer | 251799 | |
| Katalognummer | 519400 | |
| EAN / GTIN | 7612908212268 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de |