Messbrücke für Tiefenmessschieber, Brückenlänge: 320mm

Artikel-Nr.: 2019671 Katalog-Nr.: 418689
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 174.00

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 21.08 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Brückenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Brückenlänge 320 mm
Aussparung für Messschiene 8 mm
Produktart Messbrücke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019671
Katalognummer 418689
EAN / GTIN 7640125685961
Hersteller/verantwortliche Person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Beschreibung

Ausführung:

Zusatzbrücke 320 mm.

Passend für:

Tiefenmessschieber Nr. 418682 und Nr. 418684.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb