Digitaler Tiefenmessschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 669184 Katalog-Nr.: 418682
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 376.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 13.67 /Stk.
  • CHF 24.59 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Preset-Funktion ja
Auto-Abschaltung ja
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 16×3,5 mm
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669184
Katalognummer 418682
EAN / GTIN 4045197949721
Herstellernummer 418682 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Oberfläche. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 320 mm lang Nr. 418689, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.
Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb