Digitaler Werkstattmessschieber TWIN-CAL IP67 mit Messspitzen, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 559248 Katalog-Nr.: 415357
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 492.88
inkl. vRG CHF 0.38
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,04 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 80 mm
Innenmessansatz-⌀ 10 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559248
Katalognummer 415357
EAN / GTIN 7630041106411
Herstellernummer 00530431

Beschreibung

Ausführung:

Große Digitalanzeige 11 mm, „Soft touch“ Gehäuse, automatische Abschaltung (2h), TLC-TWIN Schnittstelle für Datenübertragung. Betriebsdauer ca. 12000 Stunden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498918, Funk Nr. 498921 Gr. BT.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb