{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Messabweichung E MPE | ±0,04 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Schnabellänge | 150 mm | |
| Innenmessansatz-⌀ | 20 mm | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Messtechnik | digital | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Werkstattmessschieber |
| Artikelnummer | 559247 | |
| Katalognummer | 415357 | |
| EAN / GTIN | 7630041106442 | |
| Herstellernummer | 00530434 |