Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 160/5mm

Artikel-Nr.: 702914 Katalog-Nr.: 312931
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 710.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Kegelgröße 5
Außen-⌀ A 160 mm
Durchlass E 42 mm
Höhe ohne Backen H1 68 mm
Höhe mit Backen H2 100 mm
Zentrier-⌀ B 82,5 mm
Gewicht 9 kg
maximale Drehzahl 4.600 min-1
Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702914
Katalognummer 312931
EAN / GTIN 4062406154783
Herstellernummer 312931 160/5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Körper aus Guss oder Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971312986.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb