Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 80

Artikel-Nr.: 702919 Katalog-Nr.: 312971
Setpreis 3 Stück (CHF 27.64 / 1 Stück)
Netto: CHF 76.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 80 mm
Länge L 32 mm
Breite B 11 mm
Höhe H 28 mm
passend zu Farbcode HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702919
Katalognummer 312971
EAN / GTIN 4062406154868
Herstellernummer 312971 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb