Aufnahme, SK 40, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 569070 Katalog-Nr.: 237651
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 263.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW20
Außen-⌀ 20 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 46 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 569070
Katalognummer 237651
EAN / GTIN 4045197676887
Herstellernummer 237651 HW20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb