{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anbindung | HW40 | |
| Außen-⌀ | 40 mm | |
| Aufnahme | SK 40 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 69871 | |
| Form | ADB | |
| Innenkühlung | ja | |
| Länge L | 27 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 46 mm | |
| Produktart | HW-Aufnahme |
| Artikelnummer | 569073 | |
| Katalognummer | 237651 | |
| EAN / GTIN | 4045197677211 | |
| Herstellernummer | 237651 HW40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |