Kühlmittelring für Spatenbohrer, Größe: 1

Artikel-Nr.: 701616 Katalog-Nr.: 232277
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 97.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spatenbohrer-Größe 12; 13
Innen-⌀ A 19,05 mm
Außen-⌀ B 44,45 mm
Höhe C 22,23 mm
Anschluss Kühlmittelschlauch R 1/8 Zoll
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701616
Katalognummer 232277
EAN / GTIN 4062406106102
Herstellernummer 232277 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kühlmittelring für MK-Spatenbohrer mit Innenkühlung.
Der Kühlmittelring wird am Bohrer montiert. Über die Kühlmittelschlauchanschlüsse kann das Kühlmittel von außen durch den Ring in die Kühlkanäle eingeleitet werden.

Passend für:

HOLEX Spatenbohrer Nr. 232271 - 232275.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb