{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Spatenbohrer-Größe | 18; 25 | |
| Innen-⌀ A | 25,4 mm | |
| Außen-⌀ B | 53,97 mm | |
| Höhe C | 28,57 mm | |
| Anschluss Kühlmittelschlauch | R 1/8 Zoll | |
| Produktart | Kühlmittelrohr |
| Artikelnummer | 701617 | |
| Katalognummer | 232277 | |
| EAN / GTIN | 4062406106119 | |
| Herstellernummer | 232277 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |