Silikonspray Silicone Ind, Typ: 500

Artikel-Nr.: 448411 Katalog-Nr.: 083054
Preis pro 1 Stück (CHF 48.04 / 1 Liter)
Netto: CHF 22.22
inkl. VOC CHF 0.97

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 24.02 / 1 Stück
    (CHF 48.04 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 20.18 / 1 Stück
    (CHF 40.36 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Dynamische Viskosität < 7 mPas
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 200 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Silikonspray

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 448411
Katalognummer 083054
EAN / GTIN 5412386062391
Herstellernummer 32635-AB
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

SILICONE IND ist das vielseitig einsetzbare Syntheseöl-Spray. Das Silikonöl bildet einen dünnen, wasserabscheidenden Gleitfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich ist. SILICONE IND frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung und ist ein hochwirksames Trennmittel. Das Produkt verharzt nicht und ist zwischen -40 °C und 200 °C einsetzbar.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb