CRC Vorteilspack Silikonspray 48 Stück

Artikel-Nr.: 2192934 Katalog-Nr.: GG3050
Neuheit
Setpreis 48 Stück (CHF 24.50 / 1 Liter)
Netto: CHF 544.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 48 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Dynamische Viskosität < 7 mPas
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 200 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Silikonspray
USP1 Silikonspray 48 Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192934
Katalognummer GG3050
EAN / GTIN 7612428347389

Beschreibung

Ausführung:

SILICONE IND ist das vielseitig einsetzbare Syntheseöl-Spray. Das Silikonöl bildet einen dünnen, wasserabscheidenden Gleitfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich ist. SILICONE IND frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung und ist ein hochwirksames Trennmittel. Das Produkt verharzt nicht und ist zwischen -40 °C und 200 °C einsetzbar.

Lieferumfang:

48× Silikonölspray, 500 ml, Nr. 083054 500.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb