Entgrater-/ Schaber, Typ: N1

Artikel-Nr.: 726749 Katalog-Nr.: 839901
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 133 mm
Schaft-⌀ 2,6 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Wechselbare Klinge ja
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726749
Katalognummer 839901
EAN / GTIN 4062406272296
Herstellernummer 839901 N1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgriffe mit Ansteckclip, bestückt mit je 1 auswechselbaren Klinge.

Lieferumfang:

Klinge für Stahl und Alu Nr. 839010 Gr. N1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb