Entgrater-Set, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 2020287 Katalog-Nr.: 954758
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 52.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 6×8
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2020287
Katalognummer 954758
EAN / GTIN 4067263906810
Herstellernummer 954758 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954758: 1 St.
Entgrater-Set (4 Halter mit je 1 Klinge) Nr. 839901 Gr. CR8; D50; N1; S10: je 1 St.