Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, Anzahl Teile: 17

Artikel-Nr.: 726576 Katalog-Nr.: 676215
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 154.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt 400
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726576
Katalognummer 676215
EAN / GTIN 4013288214546
Herstellernummer 05057470001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem 2K-Quergriff mit Rapidaptor-Bithalter.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676656 Gr. 6,3