{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Steel | |
| Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fräsprofil | HR | |
| Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
| Zähnezahl Z | 6 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
| Gesamtlänge L | 92 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 723416 | |
| Katalognummer | 205704 | |
| EAN / GTIN | 4062406262426 | |
| Herstellernummer | 205704 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |