HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: 651843 Katalog-Nr.: GG1156
Setpreis 5 Stück (CHF 20.67 / 1 Stück)
Netto: CHF 95.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 25 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,8 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Farbring grün
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651843
Katalognummer GG1156
EAN / GTIN 4045197905253
Herstellernummer GG1156 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
Bis 0,7×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.
Wie Nr. 203056

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb