Hochleistungs-Lithiumsprühfett, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 708945 Katalog-Nr.: 083010
Preis pro 1 Stück (CHF 41.43 / 1 Liter)
Netto: CHF 15.33
inkl. VOC CHF 0.68

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.57 / 1 Stück
    (CHF 41.43 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 13.92 / 1 Stück
    (CHF 34.81 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe weiß
Wasserlöslichkeit unlöslich
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Schmiermittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708945
Katalognummer 083010
EAN / GTIN 5032227005563
Herstellernummer 49390
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieses dickflüssige Fettspray ermöglicht lang anhaltende Schmierung ohne zu tropfen oder zu verlaufen. Es ist besonders geeignet, um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und dadurch die Verbindungen gängig zu halten. Es kann auch bei Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen eingesetzt werden und hält Temperaturen zwischen -18 °C und 145 °C stand.

Vorteil:

  • Wasser- und Temperaturbeständiges Schmiermittel.
  • Hoher Schutz gegen Rost und Korrosion.
  • Für Metallverbindungen, auch bei hoher Belastung.