Bohr- und Schneidöl, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 186295 Katalog-Nr.: 083013
Preis pro 1 Stück (CHF 28.94 / 1 Liter)
Netto: CHF 10.71
inkl. VOC CHF 0.16
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe braun
Form flüssig
Wasserlöslichkeit unlöslich
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS09: Umwelt
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186295
Katalognummer 083013
EAN / GTIN 5032227005303
Herstellernummer 49109/NBA
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.
Das Bohr- und Schneidöl besteht aus einer Mischung aus hochwertigen Inhaltsstoffen, die extrem druckbeständig sind. Der Temperatureinsatzbereich liegt bei einer Umgebungstemperatur von < 50 °C.

Vorteil:

  • Verbesserter Zerspanungsprozess für alle Metalle.
  • Reduzierte Wärmebildung und verringerter Verschleiß.
  • Verlängerte Lebensdauer der Schneidwerkzeuge und Bohrer.
  • Smart Straw™ Sprühsystem für flächiges oder punktiertes Sprühen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb