HOLEX Vorteilspack Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach

Artikel-Nr.: 707005 Katalog-Nr.: GG5779
Setpreis 300 Stück (CHF 0.30 / 1 Stück)
Netto: CHF 82.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 300 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 600
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Inhalt 300
Anzahl Absauglöcher 15
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707005
Katalognummer GG5779
EAN / GTIN 4062406201890
Herstellernummer GG5779 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).
Entspricht 567790.

Verwendung:

Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.
Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und
Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb