{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Körnung | 320 | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheiben-⌀ | 150 mm | |
| Inhalt | 300 | |
| Anzahl Absauglöcher | 15 | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |
| Artikelnummer | 707002 | |
| Katalognummer | GG5779 | |
| EAN / GTIN | 4062406201869 | |
| Herstellernummer | GG5779 320 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |