Plattformwaage, Typ EOC, maximaler Wägebereich: 300Lkg

Artikel-Nr.: 703496 Katalog-Nr.: 479606
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 619.00
inkl. vRG CHF 10.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung oberer Wägebereich 100 g
maximaler Wägebereich 0 kg - 300 kg
Ablesung 50 g
Reproduzierbarkeit 100 g
Herstellerbezeichnung Typ EOC
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 100 g
Abmessung Wägeplatte 600×500 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nettogewicht 18,4 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703496
Katalognummer 479606
EAN / GTIN 4045761192294
Herstellernummer EOC 300K-2L
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.
  • Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.
  • Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.
  • Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.
  • Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.