{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ablesung oberer Wägebereich | 10 g | |
| maximaler Wägebereich | 0 kg - 35 kg | |
| Ablesung | 5 g | |
| Reproduzierbarkeit | 10 g | |
| Herstellerbezeichnung | Typ EOC | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Einschwingzeit | 2 s | |
| Stückgewicht minimal | 10 g | |
| Abmessung Wägeplatte | 300×300 mm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Nettogewicht | 5,2 kg | |
| Produktart | Plattformwaage |
| Artikelnummer | 703492 | |
| Katalognummer | 479606 | |
| EAN / GTIN | 4045761192409 | |
| Herstellernummer | EOC 30K-3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |