Kranwaage Typ HFD, maximaler Wägebereich: 12000kg

Artikel-Nr.: 703487 Katalog-Nr.: 479439
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’047.51
inkl. vRG CHF 7.51
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
Ablesung 1.000 g
Ablesung mittlerer Wägebereich 2.000 g
Ablesung oberer Wägebereich 5.000 g
Fehlergrenze vom Maximalwert 0,2 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 194 mm
Gehäuse Tiefe 145 mm
Gehäuse Höhe 129 mm
Gesamtlänge 573 mm
Nettogewicht 20 kg
Betriebstemperatur -10 °C - 40 °C
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703487
Katalognummer 479439
EAN / GTIN 4045761202740
Herstellernummer HFD 10T-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb