Kranwaage Typ HFD, maximaler Wägebereich: 1500kg

Artikel-Nr.: 703484 Katalog-Nr.: 479439
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 518.11
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
Ablesung 100 g
Ablesung mittlerer Wägebereich 200 g
Ablesung oberer Wägebereich 500 g
Fehlergrenze vom Maximalwert 0,2 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 194 mm
Gehäuse Tiefe 145 mm
Gehäuse Höhe 129 mm
Gesamtlänge 421 mm
Nettogewicht 8,2 kg
Betriebstemperatur -10 °C - 40 °C
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703484
Katalognummer 479439
EAN / GTIN 4045761202757
Herstellernummer HFD 1T-4
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.