{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Messbereich | 175 mm - 200 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Messabweichung E MPE | ±4 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 703359 | |
| Katalognummer | 421318 | |
| EAN / GTIN | 4059192058500 | |
| Herstellernummer | 4157007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |