Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich: 50-75mm

Artikel-Nr.: 672319 Katalog-Nr.: 421318
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 507.46
inkl. vRG CHF 0.46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 44.16 /Stk.
  • CHF 80.97 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±3 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672319
Katalognummer 421318
EAN / GTIN 4059192058456
Herstellernummer 4157002
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb