VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 6,7

Artikel-Nr.: 692699 Katalog-Nr.: 122771
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 35.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,7 mm
Beschichtung AlTiN-Si
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 L
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 43 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692699
Katalognummer 122771
EAN / GTIN 4062406147716
Herstellernummer 122771 6,7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug speziell auf die Bohrungsbearbeitung ohne Innenkühlung abgestimmt. Konkave Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie mit Spezialausspitzung und 4-Flächen-Anschliff gewährleistet prozesssicheres Bohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester sowie hitzeresistenter Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122772 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122773 bestellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb