{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 1,59 mm | |
| Beschichtung | AlTiN-Si | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Ausführung | 6×D | |
| Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,6 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
| Gesamtlänge L | 55 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 692638 | |
| Katalognummer | 122771 | |
| EAN / GTIN | 4062406147136 | |
| Herstellernummer | 122771 1/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |