Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 690310 Katalog-Nr.: 638012
Netto: CHF 429.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 32 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690310
Katalognummer 638012
EAN / GTIN 4062406061388
Herstellernummer 638012 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642129.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 18 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. 641329 Gr. 295
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb