Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 687857 Katalog-Nr.: 954730
Netto: CHF 74.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×8
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl Werkzeuge 4
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,357 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687857
Katalognummer 954730
EAN / GTIN 2050002004405
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954730: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
STABILA Pocket-Wasserwaage Nr. 467482 Gr. 70: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.