Pocket-Wasserwaage Pro Magnetic, Länge: 70mm

Artikel-Nr.: 487746 Katalog-Nr.: 467482
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pocket PRO Magnetic
Fehlergrenze in Normallage 1 mm/m
Messtechnik analog
Länge 70 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 487746
Katalognummer 467482
EAN / GTIN 4005069177683
Hersteller/verantwortliche Person Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumkern-Gehäuse mit fest vergossener Libelle für Horizontalmessung. Extra starker Seltenerd-Magnet zur sicheren Fixierung auf Metallobjekten.
Rechtwinkliger Aluminiumrahmen mit präzise gefrästen Messflächen seitlich und am Boden. Zusätzlich mit V-Nut zum Aufsetzen auf gewölbten Oberflächen. An Boden- und Seiten-Messflächen mit starken Seltenerd-Magneten.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Gürtelclip.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb