{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| ISO-Code Halter | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12 | |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 25 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Ersatzteil | 259981 3 | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 684059 | |
| Katalognummer | 255130 | |
| EAN / GTIN | 4045197941732 | |
| Herstellernummer | 255130 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |