Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 32mm

Artikel-Nr.: 198746 Katalog-Nr.: 255130
Setpreis 3 Stück (CHF 76.93 / 1 Stück)
Netto: CHF 213.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Ersatzteil 259981 3
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 198746
Katalognummer 255130
EAN / GTIN 4062406609436
Herstellernummer 255130 32