Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm

Artikel-Nr.: 672300 Katalog-Nr.: 412690
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 268.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 32.86 /Stk.
  • CHF 27.78 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 64 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672300
Katalognummer 412690
EAN / GTIN 4045197949707
Herstellernummer 412690 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

ohne Tiefenmaß

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb