Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 672299 Katalog-Nr.: 412690
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 205.96
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 13.67 /Stk.
  • CHF 24.59 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 200 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 50 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 672299
Katalognummer 412690
EAN / GTIN 4045197949394
Herstellernummer 412690 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.
2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Haptoprene®-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb