HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 17,3

Artikel-Nr.: 669695 Katalog-Nr.: 122504
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 188.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Nenn-⌀ DC 17,3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 47,05 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 73 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669695
Katalognummer 122504
EAN / GTIN 4045197957443
Herstellernummer 122504 17,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.
Bis ⌀ 1,9 mit 4-Flächen-Anschliff, ab ⌀ 2 mit Kegelmantel-Anschliff.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122507 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122508 bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb