Schleifband Normalkorund (A) KK841F, 100×3500 mm, Körnung: 240

Artikel-Nr.: 648615 Katalog-Nr.: 558172
Preis pro 1 Stück (CHF 5.81 / 1 Meter)
Netto: CHF 18.80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 20.32 / 1 Stück
    (CHF 5.81 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 16.97 / 1 Stück
    (CHF 4.85 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK841F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 3.500 mm
Herstellerbezeichnung KK841F
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648615
Katalognummer 558172
EAN / GTIN 4018875021750
Herstellernummer 702175
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochflexibles Schleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Ideale Anpassung an Werkstückkontur. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP-Size) sorgt für einen kühlen Schliff und dient als Trennschicht bei Werkstoffen die zum Schmieren neigen.

Verwendung:

Ideal geeignet für Konturenschliff oder Profilschliff mit konkaven oder konvexen Kontaktrollen. Besonders geeignet für Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Messing und Bronze sowie Titan und Aluminium. Bearbeitung von Armaturen, Beschlägen, Turbinenschaufeln, Feinstbauteilen, Implantaten und chirurgischen Instrumenten. Einsatz im Hand- oder Roboterschliff auf gängigen Schmalbandmaschinen von IMM, Löser, Greif, Rema u.a.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb