Schleifband Normalkorund (A) KK841F, 100×3500 mm, Körnung: 320

Artikel-Nr.: 648616 Katalog-Nr.: 558172
Preis pro 1 Stück (CHF 5.37 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 18.80 / 1 Stück
    (CHF 5.37 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 15.70 / 1 Stück
    (CHF 4.49 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK841F
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 320
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 3.500 mm
Herstellerbezeichnung KK841F
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648616
Katalognummer 558172
EAN / GTIN 4018875021811
Herstellernummer 702181
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochflexibles Schleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Ideale Anpassung an Werkstückkontur. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP-Size) sorgt für einen kühlen Schliff und dient als Trennschicht bei Werkstoffen die zum Schmieren neigen.

Verwendung:

Ideal geeignet für Konturenschliff oder Profilschliff mit konkaven oder konvexen Kontaktrollen. Besonders geeignet für Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Messing und Bronze sowie Titan und Aluminium. Bearbeitung von Armaturen, Beschlägen, Turbinenschaufeln, Feinstbauteilen, Implantaten und chirurgischen Instrumenten. Einsatz im Hand- oder Roboterschliff auf gängigen Schmalbandmaschinen von IMM, Löser, Greif, Rema u.a.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb