{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ablesung | 50 g | |
| Ziffernhöhe Anzeigeeinheit | 25 mm | |
| Reproduzierbarkeit | 50 g | |
| Abmessung Wägeplatte | 550×550 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 6 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
| Anzeigeeinheit Breite | 215 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 110 mm | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 50 mm | |
| Nettogewicht | 13 kg | |
| Produktart | Plattformwaage |
| Artikelnummer | 648404 | |
| Katalognummer | 479600 | |
| EAN / GTIN | 4045761124738 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |