Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 150kg

Artikel-Nr.: 321007 Katalog-Nr.: 479600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 184.68
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 238.90 /Stk.
  • CHF 410.24 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 kg - 150 kg
Ablesung 50 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 25 mm
Reproduzierbarkeit 50 g
Herstellerbezeichnung EOB
Abmessung Wägeplatte 315×305 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Anzeigeeinheit Breite 215 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Anzeigeeinheit Höhe 50 mm
Nettogewicht 3,8 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321007
Katalognummer 479600
EAN / GTIN 4045761192065
Herstellernummer EOB 150K50-2017E
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Paketwaage für den Versand.
  • Einfachste Bedienung über vier Tasten.
  • Anzeigeneinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Spiralkabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3 Minuten.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

4 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb