Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 1000kg

Artikel-Nr.: 648398 Katalog-Nr.: 479435
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3
maximaler Wägebereich 1.000 kg
Ablesung 2.000 g
Herstellerbezeichnung HCB
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 80 mm
Gehäuse Tiefe 48 mm
Gehäuse Höhe 150 mm
Nettogewicht 0,55 kg
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648398
Katalognummer 479435
EAN / GTIN 4045761152762
Herstellernummer HCB 1T-3
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Schäkel und Haken mit Sicherheitsverschluss auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb